Riferimenti
Stock:73133AL 4.000
Rubix:999210907006731


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN PASSANTE 73133AL 4,000
Maschio a macchina Stock 73133AL passante, rivestito ALCRN. Filettatura metrica M4 con tolleranza ISO 2/6H e senso di avanzamento destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m4 |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | passante |
| Norma din | din 371/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Tipo a gambo | gambo rinforzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore