9731380220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 22,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73138 22.000
Rubix:160000000196290
EAN:4031095010175
9731380220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 22,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 22,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,3 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam22
Lunghezza totale140 mm
Diametro del foro19,5 mm
Diametro stelo18 mm
22.000 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
137,21 IVA esclusa
/ Unità
167,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione