MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 3 0,5 ISO2/6H 022977
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:022977
Rubix:160000001272041


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 3 0,5 ISO2/6H 022977
Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 1 VA HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 14.2311)
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x4x4 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m3 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore