9631200060000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 6,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63120 6.000
Rubix:160000000188381
EAN:4031095014890


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9631200060000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 6,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO, ~DIN 371, Metallo duro, Finitura superficiale: Finitura TiC: TiN, Tipo: HX, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m 6 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 6.000 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore