MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 864947
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864947
Rubix:170000000540044
EAN:3660338193859




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 1,6 mm |
|---|---|
| Filo | 0,35 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 864947
Giss Cutline Filetto metrico Per foro passante.
Machine tap DIN371 HSSE Form B
Applicazioni
Per fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 1,6 mm |
|---|---|
| Filo | 0,35 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione