Riferimenti
Stock:73146AL 4.000
Rubix:999210907006723


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73146AL 4,000
Maschio a macchina Stock rivestito AlCrN per fori ciechi. Filettatura metrica M4 destrorsa, angolo d’elica 40° e tolleranza ISO2/6H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m4 |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376/din 2184-1 |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Lunghezza utile | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore