9631220160000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 376TIN 63122 16,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63122 16.000
Rubix:160000000188393
EAN:4031095205687


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9631220160000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 376TIN 63122 16,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO, ~DIN 376, Metallo duro, Finitura superficiale: Finitura TiC: TiN, Tipo: HX, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,11 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m16 |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| 16.000 mm | |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore