Riferimenti
Walter Prototyp:EP2021302-M2.5
Rubix:999240117040022
Produttore:6432490
EAN:4042446245627

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432490-ARTICOLO EP2021302-M2.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | thl |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro del foro | 2,05 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 8 mm |
| Lunghezza utile | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione