Riferimenti
Walter Prototyp:EP2021302-M4
Rubix:999200200060675
Produttore:6432492
EAN:4042446245641

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432492-ARTICOLO EP2021302-M4
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | thl |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Lunghezza utile | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione