9631200100000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 10,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63120 10.000
Rubix:160000000188383
EAN:4031095014913


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9631200100000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 10,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO, ~DIN 371, Metallo duro, Finitura superficiale: Finitura TiC: TiN, Tipo: HX, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| 10.000 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione