Riferimenti
Stock:73146AL 6.000
Rubix:999210907006721


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73146AL 6,000
Maschio a macchina Stock 73146AL in HSS-E, per fori ciechi 40° e rivestimento ALCRN. Filettatura M6 con toll. ISO 2/6H per lavorazioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m6 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | fori ciechi 40° |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore