TARAUD DROIT - M10X150 - 6H 832096

Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832096
Rubix:170000000533689
EAN:3660338050169
TARAUD DROIT - M10X150 - 6H 832096
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD DROIT - M10X150 - 6H 832096


Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tolleranza6h
Tipo di filettaturametrica
Lunghezza totale100 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Norma dindin 371
Lunghezza utile20 mm
50,88 IVA esclusa
/ 5 Unità
62,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione