9731310080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 8,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73131 8.000
Rubix:160000000196254
EAN:4031095009834
9731310080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 8,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731310080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 8,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 8
Lunghezza totale90 mm
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
8.000 mm
90.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione