Riferimenti
Stock:73133AL 3.000
Rubix:999210907006732


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN PASSANTE 73133AL 3,000
Maschio a macchina Stock 73133AL passante con rivestimento in AlCrN. Filettatura M3 destra, tolleranza ISO 2/6H secondo DIN 371/2184-1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m3 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Norma din | din 371/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore