9732500270070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 27,007

Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73250 27.007
Rubix:160000000196526
EAN:4031095010823
9732500270070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 27,007

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura27 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732500270070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 27,007


Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,46 g
Diametro di filettatura27 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam27 x1,5
Lunghezza totale140 mm
Diametro del foro25,5 mm
Diametro stelo20 mm
27.007 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
196,73 IVA esclusa
/ Unità
240,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione