9732500200080-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 20,008
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 20.008
Rubix:160000000196521
EAN:4031095005089


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500200080-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 20,008
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,25 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m20 x2 |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Diametro del foro | 18 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| 20.008 mm | |
| 140.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione