MASCHIO VARIANT 2 VA TIN M 14 2 ISO2/6H 007996

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:007996
Rubix:160000001271909
MASCHIO VARIANT 2 VA TIN M 14 2 ISO2/6H 007996

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA TIN M 14 2 ISO2/6H 007996


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA TIN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 14.2411)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x15x15 mm
Peso79 g
Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam14
Lunghezza totale110 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento15 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 376
Profondità della filettatura25 mm
Lunghezza utile25 mm
Paese d'origineDE
80,80 IVA esclusa
/ Unità
98,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione