MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 832125
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832125
Rubix:170000000533713
EAN:3660338050404


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 832125
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | no |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione