9630330080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371FORI PASSANTITIN 63033 8,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63033 8.000
Rubix:160000000188347
EAN:4031095212579


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9630330080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371FORI PASSANTITIN 63033 8,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, Metallo duro, Finitura superficiale: TiCN, Tipo: H, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 8 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | per fori passanti |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 35 mm |
| Tipo a gambo | gambo diritto (straight shank) |
| 8.000 mm | |
| 90.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore