9732500300070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 30,007
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 30.007
Rubix:160000000196527
EAN:4031095010830


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 30 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500300070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 30,007
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,6 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m30 x1,5 |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro del foro | 28,5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| 30.007 mm | |
| 150.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione