MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 12 1 ISO2/6H 042020
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:042020
Rubix:160000001272695


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 12 1 ISO2/6H 042020
Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 374
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m12 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 11 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 13 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione