9732500360070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 36,007
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 36.007
Rubix:160000000196529
EAN:4031095005096


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 36 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500360070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 36,007
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,85 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m36 x1,5 |
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Diametro del foro | 34,5 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| 36.007 mm | |
| 170.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 289,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione