MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861846
MASCHIO METRICO FINE - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861846
Rubix:170000000539028
EAN:3660338166013




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861846
Filetto metrico finePer foro passante.
Machine tap Universal DIN374 HSSE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico sottile |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Norma din | din 374 |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione