9731380200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 20,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73138 20.000
Rubix:160000000196289
EAN:4031095010168
9731380200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 20,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,25 g
Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam20
Lunghezza totale140 mm
Diametro del foro17,5 mm
Diametro stelo16 mm
20.000 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
56,96 IVA esclusa
/ Unità
69,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore