MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861446
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861446
Rubix:170000000559857
EAN:3660338162503




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861446
Giss Cutline Filetto metrico Per foro passante.
Applicazioni
Per fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione