MASCHIO VARIO 1 GG TICN M 5 0,8 6HX 103943
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:103943
Rubix:160000001272895


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 1 GG TICN M 5 0,8 6HX 103943
Maschio a macchina 6HXVARIO 1 GG TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 1191)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x6x6 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 14 mm |
| Lunghezza utile | 14 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione