MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 10 1,5 6HX 108836
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:108836
Rubix:160000001273434


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 10 1,5 6HX 108836
Maschio a macchina 6HXVARIANT 1 TIH TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 25.2311)
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per leghe di titanio e nickel, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore