MASCHIO VARIANT 1 H M 10 1,5 ISO2/6H 108305

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:108305
Rubix:160000001273293
MASCHIO VARIANT 1 H M 10 1,5 ISO2/6H 108305
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H M 10 1,5 ISO2/6H 108305


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 1 H HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 2311)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x11x11 mm
Peso50 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam10
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 371
Profondità della filettatura20 mm
Lunghezza utile20 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,00 IVA esclusa
/ Unità
42,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione