9732500080050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 8,005

Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73250 8.005
Rubix:160000000196505
EAN:4031095010649
9732500080050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 8,005

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732500080050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 8,005


Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 8 x1
Lunghezza totale90 mm
Diametro del foro7 mm
Diametro stelo6 mm
8.005 mm
90.000 mm
Paese d'origineDE
21,12 IVA esclusa
/ Unità
25,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore