TARAUD DROIT - M16X200 - 6H 832066

Maschio a macchina inox imbocco corretto HSS-E vaporizzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:832066
Rubix:170000000533674
EAN:3660338050015
TARAUD DROIT - M16X200 - 6H 832066
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD DROIT - M16X200 - 6H 832066


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzato
Tolleranza6h
Tipo di filettaturametrica
Lunghezza totale110 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Norma dindin 376
Lunghezza utile28 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,19 IVA esclusa
/ Unità
38,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione