Riferimenti
Walter Prototyp:EP2021302-M8
Rubix:999200200060678
Produttore:6432495
EAN:4042446245672

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432495-ARTICOLO EP2021302-M8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | thl |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 9 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 35 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione