Riferimenti
Walter Prototyp:21460-M16X1.5
Rubix:999240117038802
Produttore:5077638
EAN:4042446021238

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5077638-ARTICOLO 21460-M16X1.5
Per materiali a truciolo lungo
Maschi per macchine HSS-E 21460-M16X1.5
Applicazioni
Tipo di filettatura: MF; Diametro: 16 mm; Passo: 1.50 mm:no; Materiale: HSS-E; Materiale pezzo: Acciai - leghe Al-Si - leghe di ottone; Norma: DIN 374; Uso: Macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | non rivestito (unbeschich) |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Norma din | din 374 |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Tipo a gambo | dritto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione