MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861841
MASCHIO METRICO FINE - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861841
Rubix:170000000539023
EAN:3660338165962




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 0,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861841
Filetto metrico finePer foro passante.
Machine tap universal DIN374 HSSE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 0,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico sottile |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Norma din | din 374 |
| Lunghezza utile | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione