9732500140050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 14.005
Rubix:160000000196512
EAN:4031095010700


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500140050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m14 x1 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 13 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| 14.005 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore