MASCHIO DURAMAX 2 N TIN MF 12 1,25 6HX 106827
Maschio a rullare MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:106827
Rubix:160000001273077


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 2 N TIN MF 12 1,25 6HX 106827
Maschio a rullare 6HXDURAMAX 2 N TIN HSSEDIN 2174(CAT-NO 1632)
Punti di forza
Eliminazione problemi truciolo, sicuro anche per maschiare fori profondi, maggiore forza contro lo strappo, migliore qualità di superficie, maggiore durata di vita del maschio, alta velocità di taglio
Applicazioni
Profilatura dei filetti economicamente efficiente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m12 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 11,45 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 13 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 2174 |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore