MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 6 1 6HX 108845

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:108845
Rubix:160000001273443
MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 6 1 6HX 108845

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 6 1 6HX 108845


Maschio a macchina 6HXVARIANT 1 TIH TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 25.2311)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per leghe di titanio e nickel, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x7x7 mm
Peso15 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tolleranza6hx
Tipo di filettaturam6
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 371
Profondità della filettatura16 mm
Lunghezza utile16 mm
Paese d'origineDE
38,45 IVA esclusa
/ Unità
46,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione