MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 8 1 ISO2/6H 043044

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:043044
Rubix:160000001272707
MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 8 1 ISO2/6H 043044
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 8 1 ISO2/6H 043044


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 374

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x9x9 mm
Peso20 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam8
Lunghezza totale90 mm
Diametro del foro7 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 374
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza utile18 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,95 IVA esclusa
/ Unità
60,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore