MASCHIO VARIANT 2 VA TIN M 18 2,5 ISO2/6H 710350
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:710350
Rubix:160000001273697


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 18 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA TIN M 18 2,5 ISO2/6H 710350
Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA TIN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 14.2411)
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 144 g |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m18 |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Diametro del foro | 15,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 19 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione