Riferimenti
Walter Prototyp:21460-M10X1
Rubix:999240117038767
Produttore:5077629
EAN:4042446021160

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5077629-ARTICOLO 21460-M10X1
Per materiali a truciolo lungo
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • MF 10x1 • P=1mm
Applicazioni
Tipo di filettatura: MF; Diametro: 10 mm; Passo: 1,00 mm:no; Materiale: HSS-E; Materiale pezzo: Acciai - leghe Al-Si - leghe di ottone; Norma: DIN 374; Uso: Macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | non rivestito (lucido/grezzo) |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 9 mm |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 60 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Lunghezza utile | 67 mm |
| Tipo a gambo | a gambo parallelo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione