9731850012000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,200

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73185 1.200
Rubix:160000000196397
Produttore:9731850012000
EAN:4031095011608
9731850012000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,200

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura1,2 mm
Filo0,25 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731850012000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,200


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura1,2 mm
Filo0,25 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 1,2
Lunghezza totale40 mm
Diametro del foro0,95 mm
Diametro stelo2,5 mm
1.200 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
43,23 IVA esclusa
/ Unità
52,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione