9731380100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 10,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73138 10.000
Rubix:160000000196284
EAN:4031095010113
9731380100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 10,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 10,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam10
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo7 mm
10.000 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,59 IVA esclusa
/ Unità
40,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione