MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 832120
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832120
Rubix:170000000533708
EAN:3660338050350


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 832120
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | no |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione