9730380220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73038 22,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73038 22.000
Rubix:160000000196022
EAN:4031095269757
9730380220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73038 22,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9730380220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73038 22,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,27 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tolleranza6hx
Tipo di filettaturam22
Lunghezza totale140 mm
Diametro del foro19,5 mm
Diametro stelo18 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,68 IVA esclusa
/ Unità
154,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione