MASCHIO VARIANT 1 VA TIN M 8 1,25 ISO3/6G 004376

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:004376
Rubix:160000001271783
MASCHIO VARIANT 1 VA TIN M 8 1,25 ISO3/6G 004376
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 VA TIN M 8 1,25 ISO3/6G 004376


Maschio a macchina ISO3/6GVARIANT 1 VA TIN HSSEDIN 371(CAT-NO 14.2311)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x9x9 mm
Peso29 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tolleranzaiso3/6g
Tipo di filettaturam8
Lunghezza totale90 mm
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 371
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza utile18 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,60 IVA esclusa
/ Unità
55,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore