Riferimenti
Stock:73146AL 10.000
Rubix:999210907006719


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73146AL 10,000
Maschio a macchina Stock per fori ciechi con elica 40°. Filettatura interna M10, rivestimento ALCRN e tolleranza ISO 2/6H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore