Riferimenti
Stock:73138AL 12.000
Rubix:999210907006726


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN PASSANTE 73138AL 12,000
Maschio a macchina passante Stock per filettatura M12 ISO 2/6H. Conforme a DIN 376 e DIN 2184-1, in HSS-E.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | luminoso |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m12 |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | con smusso |
| Norma din | din 376/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 49 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore