MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 8 1,25 ISO2/6H 022980
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:022980
Rubix:160000001272044


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 8 1,25 ISO2/6H 022980
Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 1 VA HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 14.2311)
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore