TARAUD DROIT - M3X50 - 6H 832091
Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832091
Rubix:170000000533684
EAN:3660338050114


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD DROIT - M3X50 - 6H 832091
Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | no |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,67 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 28,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione