9731850014000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,400

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73185 1.400
Rubix:160000000196398
Produttore:9731850014000
EAN:4031095011615
9731850014000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,400

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura1,4 mm
Filo0,3 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731850014000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,400


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura1,4 mm
Filo0,3 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 1,4
Lunghezza totale40 mm
Diametro del foro1,1 mm
Diametro stelo2,5 mm
1.400 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
36,88 IVA esclusa
/ Unità
44,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione