9736400040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E-PM DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73640 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73640 4.000
Rubix:160000000196873
EAN:4031095015101


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9736400040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E-PM DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73640 4,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E-PM, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv H, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m4 |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | punta a spirale (spiral point), forma b |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight shank) |
| 4.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore